Csővezetékek SMC TUZ1208Y-100
Wear Resistant Tubing
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:TUZ1208Y-100
Rubix:10245523

Dokumentumok
Termék leírás : Poliuretán cso, kopásálló átméro 12/8mm, sárga, 100m-es teke
Applications with mobility of components
•Max. abrasion after 10 million cycles: 0.16 mm
•Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
•Operating temperature: -20 to 60 °C.
Type: TUZ (Metric)
Size: 1208 (ODØ12, IDØ8)
Color: Y (Yellow)
Roll Length: 100m Roll
•Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
•Operating temperature: -20 to 60 °C.
Type: TUZ (Metric)
Size: 1208 (ODØ12, IDØ8)
Color: Y (Yellow)
Roll Length: 100m Roll
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 8238 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 8 mm |
| Külső átmérő | 12 mm |
| Szín | sárga |
| Tekercs hossza | 100 m |
| Min. hőfok | -20 °C |
| Max. hőfok | 60 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre