Emelőpánt Beta Tools 8153 2-T2
2t Green Two Layer Flat Ribbon Lifting Arms, Reinforced Slots, High Tensile Polyester (PES)
Lásd a műszaki információkatReferencia
Beta Tools:8153 2-T2
Rubix:277689
gyártó:081530020
EAN:8014230355788


Műszaki összefoglalás
| Maximális munkaterhelés WLL | 2000 kg |
|---|---|
| Heveder szélessége | 270 mm |
| Hossz | 2 m |
Termék leírás : BETA 8153 2-T2 emeloheveder – 2 t, 2 m, zöld
2t Green Two Layer Flat Ribbon Lifting Arms, Reinforced Slots, High Tensile Polyester (PES)
Erősségek
2t Green Two Layer Flat Ribbon Lifting Arms, Reinforced Slots, High Tensile Polyester (PES)
Alkalmazások
Cable Accessories
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 400x70x65 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 803 g |
| Maximális munkaterhelés WLL | 2000 kg |
| Heveder szélessége | 270 mm |
| Hossz | 2 m |
| Szín | zöld |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre