Szűrési lehetőségek
Kategóriák
  • balos (31)
  • Gyártó
  • beta tools
    (17)
  • fortis tools
    (7)
  • giss cutline
    (2)
  • ruko
    (5)
  • 12 Termék(ek) 31 változattal:

    Relevancia
    brand logobrand logo

    20-AS HOSSZÚ CSAPOLÓKULCS M3-M12 X 300MM

    • giss cutline:885871
    • rubix:10186948
    • ean:3660338391187
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Négyzet max.:7 mm
    brand logobrand logo

    BETA 436L/2 Irányváltós racsnis hajtóvas, hosszú kivitel, krómozott

    • beta tools:436L/2
    • rubix:284314
    • gyártó:004360014
    • ean:8014230090610
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Négyzet max.:8 mm
    brand logobrand logo

    FORTIS Fordítóvas állítható DIN1 814 Gr.1 - 4063726003812

    • fortis tools:18400003, 9161990003
    • rubix:10497979
    • gyártó:4063726003812
    • ean:4063726003812
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo

    FORTIS Fordítóvas állítható DIN1 814 Gr.1.1/2 - 4063726003829

    • fortis tools:18400005, 9161990005
    • rubix:10497878
    • gyártó:4063726003829
    • ean:4063726003829
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo

    FORTIS Fordítóvas állítható DIN1 814 Gr.2 - 4063726003836

    • fortis tools:18400007, 9161990007
    • rubix:10497877
    • gyártó:4063726003836
    • ean:4063726003836
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo

    FORTIS Fordítóvas állítható DIN1 814 Gr.3 - 4063726003843

    • fortis tools:18400009, 9161990009
    • rubix:10497881
    • gyártó:4063726003843
    • ean:4063726003843
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo

    FORTIS Fordítóvas állítható DIN1 814 Gr.4 - 4063726003850

    • fortis tools:18400011, 9161990011
    • rubix:10497880
    • gyártó:4063726003850
    • ean:4063726003850
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo

    FORTIS Fordítóvas állítható DIN1 814 Gr.5 - 4063726003867

    • fortis tools:18400013, 9161990013
    • rubix:10497879
    • gyártó:4063726003867
    • ean:4063726003867
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo

    Ruko menetfúró hajtóvas M1-M10 241101

    • ruko:241101
    • rubix:273772
    • ean:4007140025722
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo

    BETA 435/0 Állítható hajtóvas menetfúrókhoz

    • beta tools:435/0
    • rubix:10431847
    • gyártó:004350007
    • ean:8014230581064
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Négyzet max.:5 mm
    brand logobrand logo

    BETA 435G/0 Állítható hajtóvas menetfúrókhoz

    • beta tools:435G/0
    • rubix:10431884
    • gyártó:004350108
    • ean:8014230171913
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Négyzet max.:5 mm
    brand logobrand logo

    FORTIS Fordítóvas állítható DIN1 814 Gr.0 - 4063726003805

    • fortis tools:18400001, 9161990001
    • rubix:10498245
    • gyártó:4063726003805
    • ean:4063726003805
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre