Referencia
Spartex:CHC24X240PF12
Rubix:10338429
gyártó:000912.12000.0240.240
EAN:4043952159484


Műszaki összefoglalás
| Hossz | 240 mm |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Acél |
| Alapértelmezett | DIN 912 |
Termék leírás : DIN 912 Bkny. csavar 129 nat. M 24 x 240
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 940 g |
|---|---|
| Hossz | 240 mm |
| Anyag/befejezés | Acél |
| Alapértelmezett | DIN 912 |
| Lenyomat típusa | üreges hatszög |
| Menetfelület | részleges |
| Metrikus átmérő | M24 |
| Osztály | 12.9 |
| Menetátmérő | 24 mm |
| Lenyomat mérete | sw19 |
| Menet típusa | metrikus |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hossz
240 mm