Vákuum szivattyúk SMC PA3220-F03

Double Acting Diaphragm Pump

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SMC:PA3220-F03
Rubix:10258141
PA3000, Process Pump, Double Acting, Automatically Operated

Műszaki összefoglalás

Névleges nyomás7 bar
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SMC Membránszivatyú, G3/8 csatlakozóval, PA3220-F03


Series PA is a double acting, compact, large capacity diaphragm pump suitable for transfer and recovery of a wide variety of fluids. The PA series is available in 3 types; automatically operated, air operated or automatically operated with a built-in pulsation attenuator.
PA3000, Process Pump, Double Acting, Automatically Operated

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg2200 g
Névleges nyomás7 bar
Min. hőfok0 °C
Max. hőfok60 °C
Súly2.2 kg
Max. sebesség420 rpm
Sorozatpa3000
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre