Referencia
Spartex:FHC8X20PF8ZISO
Rubix:10414578
gyártó:010642.08100.0080.020
EAN:4043952606117


Műszaki összefoglalás
| Hossz | 20 mm |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Elektrolitikusan Cinkelt Acél |
| Alapértelmezett | DIN 7991 / ISO 10642 |
Termék leírás : SPARTEX belso kulcsnyílású süllyesztett feju csavar, ISO 10642, M8×20 mm, 8.8 – FHC8X20PF8ZISO
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 830 g |
|---|---|
| Hossz | 20 mm |
| Anyag/befejezés | Elektrolitikusan Cinkelt Acél |
| Alapértelmezett | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Lenyomat típusa | hatszögletű (hex) |
| Menetfelület | teljes |
| Metrikus átmérő | M8 |
| Osztály | 8.8 |
| Menetátmérő | 8 mm |
| Lenyomat mérete | sw5 |
| Menet típusa | metrikus |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre