Egyéb - Karbantartási termékek Beta Tools 8303Z M10
Egyéb - Karbantartási termékek Beta Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Beta Tools:8303Z M10
Rubix:10440331
gyártó:083030010
EAN:8014230189857


Műszaki összefoglalás
| Maximális munkaterhelés WLL | 470 kg |
|---|---|
| Hossz | 73 mm |
| Szélesség | 12.5 mm |
Termék leírás : BETA 8303Z M10 Rögzíto horog, jobbmenetes, galvanizált
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 120x35x10 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 67 g |
| Maximális munkaterhelés WLL | 470 kg |
| Hossz | 73 mm |
| Szélesség | 12.5 mm |
| Magasság | 10 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre