Szűrési lehetőségek
kategóriák
  • Helikoidos HSS fúrók (1949)
  • HSS központosító fúrók (41)
  • HSS pont fúrófejek (38)
  • Kúpos HSS fúrók (19)
  • Lépcsős HSS fúrók (18)
  • Gyártó

    228 Termék(ek) 2 065 változattal:

    Relevancia
    • giss cutline:845886
    • rubix:10024655
    • ean:3660338079238
    • Fúrási átmérő
      5 mm
    • Teljes hossz
      86 mm
    • Vágási hossz
      52 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • giss cutline:845784
    • rubix:10185662
    • ean:3660338078224
    • Fúrási átmérő
      5 mm
    • Teljes hossz
      86 mm
    • Vágási hossz
      52 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • giss cutline:880955
    • rubix:10187899
    • Fúrási átmérő
      2.38 mm
    • Teljes hossz
      30 mm
    • Vágási hossz
      57 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • giss cutline:861338
    • rubix:10186013
    • ean:3660338161452
    • Fúrási átmérő
      5 mm
    • Teljes hossz
      132 mm
    • Vágási hossz
      87 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • giss cutline:860689
    • rubix:10186227
    • ean:3660338155086
    • Fúrási átmérő
      5 mm
    • Teljes hossz
      86 mm
    • Vágási hossz
      52 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • giss cutline:860824
    • rubix:10185926
    • ean:3660338156410
    • Fúrási átmérő
      6 mm
    • Teljes hossz
      93 mm
    • Vágási hossz
      57 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • giss cutline:861064
    • rubix:10185745
    • ean:3660338158773
    • Fúrási átmérő
      5 mm
    • Teljes hossz
      86 mm
    • Vágási hossz
      52 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • giss cutline:860949
    • rubix:10185834
    • ean:3660338157646
    • Fúrási átmérő
      6 mm
    • Teljes hossz
      93 mm
    • Vágási hossz
      57 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • giss cutline:861157
    • rubix:10185607
    • ean:3660338159688
    • Fúrási átmérő
      14 mm
    • Teljes hossz
      160 mm
    • Vágási hossz
      108 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • roebuck:864120
    • rubix:10175242
    • ean:3660338185809
    • Átmérő tartomány
      4-30 mm
    • Test anyaga
      HSS
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • spartex:863963
    • rubix:10180549
    • ean:3660338184284
    • Fúrási átmérő
      3 mm
    • Teljes hossz
      61 mm
    • Vágási hossz
      33 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • giss cutline:861209
    • rubix:10185371
    • ean:3660338160189
    • roebuck:853472
    • rubix:10175237
    • ean:3660338095726
    • Részek száma
      3
    • Hatótávolság
      4 to 12 / 4 to 20 / 4 to 30
    • Test anyaga
      HSS
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • giss cutline:862086
    • rubix:10185336
    • ean:3660338168154
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • giss cutline:861147
    • rubix:10185368
    • ean:3660338159596
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • giss cutline:702364
    • rubix:10185327
    • ean:3660338008917
    • Fúrási átmérő
      10 mm
    • Teljes hossz
      89 mm
    • Vágási hossz
      25 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • giss cutline:862088
    • rubix:10185291
    • ean:3660338168161
    • Részek száma
      7
    • Test anyaga
      HSS
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • giss cutline:832032
    • rubix:10185511
    • ean:3660338049712
    • Fúrási átmérő
      6 mm
    • Teljes hossz
      93 mm
    • Vágási hossz
      57 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • roebuck:863896
    • rubix:10175267
    • ean:3660338183621
    • Fúrási átmérő
      14 mm
    • Teljes hossz
      189 mm
    • Vágási hossz
      108 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • giss cutline:862486
    • rubix:10185346
    • ean:3660338171659
    • Átmérő
      6 mm
    • Hegy átmérője
      2 mm
    • Teljes hossz
      45 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • giss cutline:862527
    • rubix:10185332
    • ean:3660338172021
    • Fúrási átmérő
      12 mm
    • Teljes hossz
      102 mm
    • Vágási hossz
      30 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • giss cutline:861187
    • rubix:10186158
    • ean:3660338159978
    • Fúrási átmérő
      5 mm
    • Teljes hossz
      86 mm
    • Vágási hossz
      52 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • giss cutline:860771
    • rubix:10185375
    • ean:3660338155895
    • Részek száma
      19
    • Hatótávolság
      Ø1 - Ø10
    • Növekedés
      0.5 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • giss cutline:862090
    • rubix:10185307
    • ean:3660338168178
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    24 items of 228