Rögzítő ház SKF TU 55 FM

Insert bearing Bearing unit

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:TU 55 FM
Rubix:236843
gyártó:28021
EAN:7316570596656
SKF TAKE-UP UNIT TU 55 FM

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő55 mm
Szélesség68.4 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Take up házas egységek TU 55 FM [SKF]


Erősségek

- Designed for an alternating rotation
- Quick and easy to mount onto the shaft
- Accommodate static initial misalignment
- Long service life
- Reduced noise and vibration levels

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)68,4x171x55 mm
Logisztikai Tömeg3880 g
Belső átmérő55 mm
Szélesség68.4 mm
Külső átmérő171 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre