Referencia
Festo:PAN-12X1,75-SW-200
Rubix:516294
gyártó:553904

Termék leírás : FESTO Muanyag tömlo PAN-12X1,75-SW-200 553904
A PAN műanyag cső ideális standard alkalmazásokhoz, valamint kiterjesztett nyomás- és hőmérsékleti tartományokban való használatra.
Plastic tubing PAN-12X1,75-SW-200 553904
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 8.4 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 12 mm |
| Szín | fekete |
| Anyag | tpe-a |
| Tekercs hossza | 200 m |
| Minimális üzemi nyomás | -0.95 bar |
| Min. hőfok | -30 °C |
| Max. hőfok | 80 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre