Referencia
Seeger Orbis:A5-BLS
Rubix:10501010


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 4.7 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 5 mm |
| Anyag/befejezés | Acél |
Termék leírás : SEEGER A5 Acél körgyuru
for shafts and bores are the most versatile securing elements. These Seeger rings are the most advantageous solution with respect to thickness and radial width. They transfer large axial forces from the located mating component onto the groove wall. The shaft rings can also be used for relatively higher shaft rotational speeds. Application: Mechanical Engineering, automotive engineering, gear systems, electrical engineering, precision engineering, apparatus engineering
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 4.7 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 5 mm |
| Anyag/befejezés | Acél |
| Vastagság | 0.6 mm |
| Alapértelmezett | DIN 471 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Belső átmérő
4.7 mm
Külső átmérő
5 mm