Referencia
Dichtomatik:67068942
Rubix:10016627
gyártó:67068942


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 16.7 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 23 mm |
| Vastagság | 1.5 mm |
Termék leírás : US 16,7 x 23 x 1,5 NBR 70 RS [DICHTOMATK]
Flat metal gasket with a vulcanized elastomeric lip on the inner diameter. Metal ring: SAE 1008 standard steel (1.0330). Protective coating of the standard steel metal ring: Zinc chromating (without Cr VI). Limits of use: from -30 to +100°C. Rmax ≤ 15 m. Ra ≤ 3.2 m.
Screw seals are sealing washers used to seal screw connections and fasteners.
Alkalmazások
Static sealing of screwings, bolts and flanges, particularly in the field of mechanical construction, tanks, fluid fittings.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 16.7 mm |
| Külső átmérő | 23 mm |
| Vastagság | 1.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre