Referencia
SMC:TS1075B-100
Rubix:10257186
gyártó:TS1612B-20
EAN:3618036616873

Dokumentumok
Termék leírás : SMC Lágy nylon cso, átm. 16/12mm, fekete,20m, TS1612B-20
Series TS, for general air pressure, Soft Nylon tubing, is available in 6 different colors and 2 roll sizes. 100 meter rolls available in black and white only.
TS, Metric Size Soft Nylon Tubing
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 165x430x430 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 4100 g |
| Belső átmérő | 7.5 mm |
| Külső átmérő | 10 mm |
| Szín | fekete |
| Tekercs hossza | 100 m |
| Min. hőfok | -20 °C |
| Max. hőfok | 60 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre