Választék doboz Spartex 855187
Set of screws, washers and nuts, zinc-plated steel
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Spartex:855187
Rubix:10179680
EAN:3660338106484
Dokumentumok
Termék leírás : SPARTEX hatlapfeju csavar, alátét és anya készlet, horganyzott acél – 855187
Contents:
.
Standard: DIB933 .
- 210 Allen head screws, total thread, class 8.8, white galvanized, M 5x20*, 6x30*, 8x40*, 10x50, 12x50, 16x50* .
*Also ISO4017 .
.
Standard: DIN 934 .
- 395 flat washers, medium series cut-out, medium class A 160HV, zinc-plated white M 5, 6, 8, 10, 12, 16 .
- 395 hexagonal nuts Class 8 zinc-plated white M 5*, 6*, 8*, 10, 12, 16* .
*Also ISO4032
Standard: DIB933 .
- 210 Allen head screws, total thread, class 8.8, white galvanized, M 5x20*, 6x30*, 8x40*, 10x50, 12x50, 16x50* .
*Also ISO4017 .
.
Standard: DIN 934 .
- 395 flat washers, medium series cut-out, medium class A 160HV, zinc-plated white M 5, 6, 8, 10, 12, 16 .
- 395 hexagonal nuts Class 8 zinc-plated white M 5*, 6*, 8*, 10, 12, 16* .
*Also ISO4032
Technikai információk
Jellemzők
| Alkatrészek száma | 1000 |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre