Választék doboz Spartex 860570
Set of sthc screws fully threaded zinc-plated steel, flat ends, needle and cup
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Spartex:860570
Rubix:10179682
EAN:3660338154171
Dokumentumok
Termék leírás : Hatszögletu csavarok lapos, csonkakúp és csészehegyu csavark
Contents:
.
Standards: NF E27-180/DIN 913/ ISO 4026 .
- 1275 Allen screws, hexagonal socket headless screw, flat end 45HRC treated steel, galvanized, white zinc-plated M 4x8, 5x10, 6x12, 8x16, 10x20 .
Standards: NF E27-181/ DIN 914/ ISO4027 .
- 1325 Allen screws, needle tip, 45HRC treated steel, zinc-plated white M 4x6, 5x8, 6x10, 8x12 .
Standards: NF E27-183/ DIN 916/ ISO 4029 .
- 400 Allen screws, cup point, 45HRC treated steel, zinc-plated white M 6x8, 8x10
Standards: NF E27-180/DIN 913/ ISO 4026 .
- 1275 Allen screws, hexagonal socket headless screw, flat end 45HRC treated steel, galvanized, white zinc-plated M 4x8, 5x10, 6x12, 8x16, 10x20 .
Standards: NF E27-181/ DIN 914/ ISO4027 .
- 1325 Allen screws, needle tip, 45HRC treated steel, zinc-plated white M 4x6, 5x8, 6x10, 8x12 .
Standards: NF E27-183/ DIN 916/ ISO 4029 .
- 400 Allen screws, cup point, 45HRC treated steel, zinc-plated white M 6x8, 8x10
Technikai információk
Jellemzők
| Alkatrészek száma | 3000 |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

