Irányszabályozó szelepek - Áramlásszabályozó SMC AS2000E-02
Speed Controller
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:AS2000E-02
Rubix:10258381
gyártó:AS2000E-02
EAN:3618035546348
Dokumentumok
Termék leírás : SMC Fojtó-visszacsapó szelep, Rc1/4, AS2000E-02
This speed control can be used to release pressure that may be trapped downstream. Available with one-touch fittings and standard threaded style these speed controls are clearly identified by the eye catching red adjusting knob and integral release button. The series is offered in sizes ranging from 1/8 to 1/2 metric R(PT).
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre