Irányszabályozó szelepek - Áramlásszabályozó SMC AS3201FG-03-08SA

Speed Controller

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:AS3201FG-03-08SA
Rubix:10241131
gyártó:01305474
brand logo

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Fojtó-visszacsapó szelep, R3/8, 8mm csohöz, AS3201FG-03-08SA


SMC speed controls with built in one-touch fittings minimizes installation time, reduces mounting height and enables a more compact machine design. These speed controls allow the body to be rotated to facilitate simple installation. optional elbow and universal style (increased flexibility) and meter-in and meter-out, these speed controls are designed to meet most applications.

Erősségek

•Improved, larger push-lock handle
Easy identification of meter-in (blue handle) vs. meter-out (grey handle)
Max. operating pressure 1MPa
Applicable tubing material: nylon, soft nylon, polyurethane

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre