Gépmenetvágó GISS Cutline 864993
Unf tap - right hand thread - hsse - 3% vanadium multi-material
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
GISS Cutline:864993
Rubix:10184448
EAN:3660338194283




Műszaki összefoglalás
| Szálazás | 3/8-24 |
|---|---|
| Típus | amerikai átmenő furatok |
| Hűtő spray-vel | nem |
Dokumentumok
Termék leírás : GÉPI CSAP METRIKUS DURVA - PISZTOLYORRÚ FURATOKHOZ - UNF 3/8
UNF thread
.
Through hole tap
Through hole tap
Technikai információk
Jellemzők
| Szálazás | 3/8-24 |
|---|---|
| Típus | amerikai átmenő furatok |
| Hűtő spray-vel | nem |
| Menetirány | jobb |
| Fúrási átmérő | 8.4 mm |
| Vég átmérő | 7 mm |
| Négyzetes hajtóadapter | 5.5 mm |
| Menetmélység | 20 mm |
| Bedöntési szög | 0 ° |
| Teljes hossz | 90 mm |
| Karosszéria anyaga | hss-e |
| Menet | 3/8 |
| Menetek száma hüvelykenként | 24 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre