Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Dichtomatik 49392740
WA Radial Shaft Seal
Lásd a műszaki információkatReferencia
Dichtomatik:49392740
Rubix:291167
gyártó:49392740


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 25.4 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 44.45 mm |
| Szélesség | 9.525 mm |
Termék leírás : Forgó tengelytömítések 025,40X044,45X09,52 WA NBR [DICHTOMATK]
Radial shaft seals are sealing elements with radially arranged lip seals made of rubber collars. They are used to seal axles and shafts and must safely withstand high loads. These sealing elements are used in the steel industry, for example, and wherever high requirements are placed on seal tightness and reliability.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 17 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 25.4 mm |
| Külső átmérő | 44.45 mm |
| Szélesség | 9.525 mm |
| Anyag | nbr |
| Kivitelezés | tömítés beágyazott fém armatúrával és rugóval |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre