Csővezetékek SMC TUZ1065R-100
Wear Resistant Tubing
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:TUZ1065R-100
Rubix:10262517
gyártó:TUZ1065R-100

Dokumentumok
Termék leírás : Szeleptömbök - TUZ1065R-100
Applications with mobility of components
•Max. abrasion after 10 million cycles: 0.16 mm
•Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
•Operating temperature: -20 to 60 °C.
Type: TUZ (Metric)
Size: 1065 (ODØ10, IDØ6.5)
Color: R (Red)
Roll Length: 100m Roll
•Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
•Operating temperature: -20 to 60 °C.
Type: TUZ (Metric)
Size: 1065 (ODØ10, IDØ6.5)
Color: R (Red)
Roll Length: 100m Roll
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 180 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 6.5 mm |
| Külső átmérő | 10 mm |
| Szín | piros |
| Tekercs hossza | 100 m |
| Min. hőfok | -20 °C |
| Max. hőfok | 60 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre