Referencia
Beta Tools:8026A 45
Rubix:10439863
gyártó:080260045
EAN:8014230185576

Termék leírás : BETA 8026A 45 egyenes emelokengyel, UNI típus szénacél horganyzott
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 9395 g |
| Anyag/befejezés | Cink |
| Csavar átmérője | 45 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
