Referencia
Beta Tools:8029R T12,0
Rubix:10439774
gyártó:080290132
EAN:8014230700144

Termék leírás : BETA 8029R ívelt emelokengyel , csavaros csappal nagyszilárdságú ötvözött acél tuzihorganyzott
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 190x140x60 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 4750 g |
| Anyag/befejezés | Cink |
| Csavar átmérője | 35 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
