Referencia
Beta Tools:8029R T0,75
Rubix:10439810
gyártó:080290108
EAN:8014230717418

Termék leírás : BETA 8029R ívelt emelokengyel , csavaros csappal nagyszilárdságú ötvözött acél tuzihorganyzott
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 55x35x20 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 90 g |
| Anyag/befejezés | Cink |
| Csavar átmérője | 10 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
