Göndör horog és J-horog Beta Tools 8206 M10
Göndör horog és J-horog Beta Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Beta Tools:8206 M10
Rubix:10440436
gyártó:082060210
EAN:8014230635545

Termék leírás : BETA 8206 M10 Horgos és szemes feszítoszerelvény AISI 316
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 260x35x10 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 266 g |
| Anyag/befejezés | Acél |
| Menethossz | 150 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
