Göndör horog és J-horog Beta Tools 8207 M10
Göndör horog és J-horog Beta Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Beta Tools:8207 M10
Rubix:10440429
gyártó:082070210
EAN:8014230635613

Termék leírás : BETA 8207 M10 Mindkét oldalon horgos feszítoszerelvény AISI 316
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 250 g |
| Anyag/befejezés | Acél |
| Menethossz | 150 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
