Referencia
Rubix-HU:009339200060008
Rubix:10346020


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 6 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 10 mm |
| Anyag/befejezés | Rozsdamentes Acél A2 |
Termék leírás : DIN 933 Hlf. tm. csavar A2 M 6 x 8
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 6 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 10 mm |
| Anyag/befejezés | Rozsdamentes Acél A2 |
| Vastagság | 8 mm |
| Alapértelmezett | DIN 933 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre