Hatlapfejű csavar, metrikus Rubix-HU ISO 8752 3 x 32 S
Hatlapfejű csavar, metrikus Rubix-HU
Lásd a műszaki információkatReferencia
Rubix-HU:ISO 8752 3 x 32 S
Rubix:10387595


Műszaki összefoglalás
| Hossz | 3 mm |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Acél |
| Alapértelmezett | ISO 8752 |
Termék leírás : ISO 8752 Hasított feszítohüvely, erosített St nat. 3 x 32
Technikai információk
Jellemzők
| Hossz | 3 mm |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Acél |
| Alapértelmezett | ISO 8752 |
| Metrikus átmérő | M3 |
| Lenyomat típusa | hatszögletű (hex) |
| Menetátmérő | 3 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre