Hatlapfejű csavar, metrikus Rubix-HU 009338100300180
Hatlapfejű csavar, metrikus Rubix-HU
Lásd a műszaki információkatReferencia
Rubix-HU:009338100300180
Rubix:10339719

Termék leírás : DIN 933 Hlf. tm. csavar 88 horg. M 30 x 180
Technikai információk
Jellemzők
| Hossz | 80 mm |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Acél |
| Osztály | 8.8 |
| Metrikus átmérő | M30 |
| Lenyomat típusa | hatszögletű (hex) |
| Menetátmérő | 30 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
