Hatlapfejű csavar, metrikus Rubix-HU DIN 933 A 2 -70 M 6 x 45 A 2 S
Hatlapfejű csavar, metrikus Rubix-HU
Lásd a műszaki információkatReferencia
Rubix-HU:DIN 933 A 2 -70 M 6 x 45 A 2 S
Rubix:10344833

Termék leírás : DIN 933 Hlf. tm. csavar A2 M 6 x 45
Technikai információk
Jellemzők
| Hossz | 45 mm |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Acél |
| Osztály | A2 |
| Alapértelmezett | DIN 933 |
| Menetfelület | teljes |
| Metrikus átmérő | M6 |
| Lenyomat típusa | hatszögletű (hex) |
| Menetátmérő | 6 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
