Hatlapfejű csavar, metrikus Rubix-HU 009331000060018
Hatlapfejű csavar, metrikus Rubix-HU
Lásd a műszaki információkatReferencia
Rubix-HU:009331000060018
Rubix:10340800
Termék leírás : DIN 933 Hlf. tm. csavar 109 nat. M 6 x 18
Technikai információk
Jellemzők
| Hossz | 18 mm |
|---|---|
| Osztály | 10.9 |
| Alapértelmezett | DIN 933 |
| Metrikus átmérő | M6 |
| Lenyomat típusa | hatszögletű (hex) |
| Menetátmérő | 6 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hossz
18 mm
Anyag/befejezés
Osztály
Metrikus átmérő
M6
