Fémcsavarok metrikus menettel Rubix-HU 009129200100060
Fémcsavarok metrikus menettel Rubix-HU
Lásd a műszaki információkatReferencia
Rubix-HU:009129200100060
Rubix:10394880

Műszaki összefoglalás
| Hossz | 60 mm |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Rozsdamentes Acél A2 |
| Alapértelmezett | DIN 912 |
Termék leírás : DIN 912 Bkny. csavar A2 M 10 x 60
Technikai információk
Jellemzők
| Hossz | 60 mm |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Rozsdamentes Acél A2 |
| Alapértelmezett | DIN 912 |
| Metrikus átmérő | M10 |
| Lenyomat típusa | üreges hatszög |
| Végső | inox |
| Osztály | A2-70 |
| Menetátmérő | 10 mm |
| Menet típusa | metrikus |
| Átmérő | 10 mm |
| Menetfelület | részleges |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hossz
60 mm
Anyag/befejezés
Alapértelmezett
DIN 912
Metrikus átmérő
M10