Fémcsavarok metrikus menettel Rubix-HU DIN 912 10.9 M 6 x 80 S
Fémcsavarok metrikus menettel Rubix-HU
Lásd a műszaki információkatReferencia
Rubix-HU:DIN 912 10.9 M 6 x 80 S
Rubix:10344137

Termék leírás : DIN 912 Bkny. csavar 109 nat. M 6 x 80
Technikai információk
Jellemzők
| Hossz | 80 mm |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Acél |
| Metrikus átmérő | M6 |
| Osztály | 10.9 |
| Menetátmérő | 6 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hossz
80 mm
Anyag/befejezés
Alapértelmezett
Select...
Metrikus átmérő
M6
