Fémcsavarok metrikus menettel Rubix-HU DIN912 M08,0x050 8,8 ZN
Fémcsavarok metrikus menettel Rubix-HU
Lásd a műszaki információkatReferencia
Rubix-HU:DIN912 M08,0x050 8,8 ZN
Rubix:10395003

Műszaki összefoglalás
| Hossz | 50 mm |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Acél Horganyzott |
| Alapértelmezett | DIN 912 |
Termék leírás : DIN 912 Bkny. csavar 88 horg. M 8 x 50
Technikai információk
Jellemzők
| Hossz | 50 mm |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Acél Horganyzott |
| Alapértelmezett | DIN 912 |
| Metrikus átmérő | M8 |
| Lenyomat típusa | üreges hatszög |
| Végső | cink |
| Osztály | 8.8 |
| Menetátmérő | 8 mm |
| Menet típusa | metrikus |
| Átmérő | 8 mm |
| Menetfelület | részleges |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hossz
50 mm
Anyag/befejezés
Alapértelmezett
DIN 912
Metrikus átmérő
M8