Fémcsavarok metrikus menettel Rubix-HU DIN 931 8.8 M 42 x 130 Zn S
Fémcsavarok metrikus menettel Rubix-HU
Lásd a műszaki információkatReferencia
Rubix-HU:DIN 931 8.8 M 42 x 130 Zn S
Rubix:10337001


Műszaki összefoglalás
| Hossz | 130 mm |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Acél |
| Alapértelmezett | DIN 931 |
Termék leírás : DIN 931 Hlf. rm. csavar 88 horg. M 42 x 130
Technikai információk
Jellemzők
| Hossz | 130 mm |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Acél |
| Alapértelmezett | DIN 931 |
| Metrikus átmérő | M42 |
| Lenyomat típusa | hatszögletű (hex) |
| Végső | galvanizált fém |
| Osztály | 8.8 |
| Menetátmérő | 42 mm |
| Menet típusa | metrikus |
| Átmérő | 42 mm |
| Menetfelület | részleges |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hossz
130 mm
Anyag/befejezés
Alapértelmezett
Metrikus átmérő
M42