Hatlapfejű csavar, metrikus Rubix-HU 009338100060090
Hatlapfejű csavar, metrikus Rubix-HU
Lásd a műszaki információkatReferencia
Rubix-HU:009338100060090
Rubix:10339838

Műszaki összefoglalás
| Hossz | 90 mm |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Acél Horganyzott |
| Osztály | 8.8 |
Termék leírás : DIN 933 Hlf. tm. csavar 88 horg. M 6 x 90
Technikai információk
Jellemzők
| Hossz | 90 mm |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Acél Horganyzott |
| Osztály | 8.8 |
| Alapértelmezett | DIN 933 |
| Metrikus átmérő | M6 |
| Lenyomat típusa | hatszögletű (hex) |
| Menetátmérő | 6 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hossz
90 mm
Anyag/befejezés
Osztály
Metrikus átmérő
M6