Hatlapfejű csavar, metrikus Rubix-HU DIN 6325 4 m6 x 10 S
Hatlapfejű csavar, metrikus Rubix-HU
Lásd a műszaki információkatReferencia
Rubix-HU:DIN 6325 4 m6 x 10 S
Rubix:10362219


Műszaki összefoglalás
| Hossz | 10 mm |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Acél |
| Alapértelmezett | DIN 6325 |
Termék leírás : DIN 6325 Hengeres szeg m6 St nat. 4 x 10
Technikai információk
Jellemzők
| Hossz | 10 mm |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Acél |
| Alapértelmezett | DIN 6325 |
| Metrikus átmérő | M6 |
| Lenyomat típusa | hatszögletű (hex) |
| Menetátmérő | 6 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hossz
10 mm
Alapértelmezett
Menetfelület
Metrikus átmérő
M6