Hatlapfejű csavar, metrikus Rubix-HU DIN 933 10.9 M 12 x 80 S
Hatlapfejű csavar, metrikus Rubix-HU
Lásd a műszaki információkatReferencia
Rubix-HU:DIN 933 10.9 M 12 x 80 S
Rubix:10344103


Műszaki összefoglalás
| Hossz | 80 mm |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Acél |
| Alapértelmezett | DIN 933 |
Termék leírás : DIN 933 Hlf. tm. csavar 109 nat. M 12 x 80
Technikai információk
Jellemzők
| Hossz | 80 mm |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Acél |
| Alapértelmezett | DIN 933 |
| Menetfelület | teljes |
| Metrikus átmérő | M12 |
| Lenyomat típusa | hatszögletű (hex) |
| Menetátmérő | 12 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hossz
80 mm
Alapértelmezett
Menetfelület
Metrikus átmérő
M12