Hatlapfejű csavar, metrikus Rubix-HU DIN 933 8.8 M 27 x 100 Zn S
Hatlapfejű csavar, metrikus Rubix-HU
Lásd a műszaki információkatReferencia
Rubix-HU:DIN 933 8.8 M 27 x 100 Zn S
Rubix:10336284

Termék leírás : DIN 933 Hlf. tm. csavar 88 horg. M 27 x 100
Technikai információk
Jellemzők
| Hossz | 100 mm |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Acél |
| Osztály | 8.8 |
| Alapértelmezett | DIN 933 |
| Menetfelület | teljes |
| Metrikus átmérő | M27 |
| Lenyomat típusa | hatszögletű (hex) |
| Menetátmérő | 27 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hossz
100 mm
Osztály
Alapértelmezett
Menetfelület
Metrikus átmérő
M27
