Hatlapfejű csavar, metrikus Rubix-HU DIN 931 8.8 M 42 x 220 Zn S
Hatlapfejű csavar, metrikus Rubix-HU
Lásd a műszaki információkatReferencia
Rubix-HU:DIN 931 8.8 M 42 x 220 Zn S
Rubix:10336986


Műszaki összefoglalás
| Hossz | 220 mm |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Acél Horganyzott |
| Osztály | 8.8 |
Termék leírás : DIN 931 Hlf. rm. csavar 88 horg. M 42 x 220
Technikai információk
Jellemzők
| Hossz | 220 mm |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Acél Horganyzott |
| Osztály | 8.8 |
| Alapértelmezett | DIN 931 |
| Metrikus átmérő | M42 |
| Lenyomat típusa | hatszögletű (hex) |
| Menetátmérő | 42 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hossz
220 mm
Anyag/befejezés
Osztály
Alapértelmezett
Metrikus átmérő
M42