Referencia
Rubix-HU:009128100040014
Rubix:10344918


Műszaki összefoglalás
| Hossz | 14 mm |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Acél Horganyzott |
| Alapértelmezett | DIN 912 |
Termék leírás : DIN 912 Bkny. csavar 88 horg. M 4 x 14
Technikai információk
Jellemzők
| Hossz | 14 mm |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Acél Horganyzott |
| Alapértelmezett | DIN 912 |
| Lenyomat típusa | üreges hatszög |
| Metrikus átmérő | M4 |
| Osztály | 8.8 |
| Menetátmérő | 4 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hossz
14 mm
Anyag/befejezés
Lenyomat típusa
Menetfelület
Metrikus átmérő
M4