Hatlapfejű csavar, metrikus Rubix-HU 009318100100240
Hatlapfejű csavar, metrikus Rubix-HU
Lásd a műszaki információkatReferencia
Rubix-HU:009318100100240
Rubix:10339981

Műszaki összefoglalás
| Hossz | 240 mm |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Acél Horganyzott |
| Osztály | 8.8 |
Termék leírás : DIN 931 Hlf. rm. csavar 88 horg. M 10 x 240
Technikai információk
Jellemzők
| Hossz | 240 mm |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Acél Horganyzott |
| Osztály | 8.8 |
| Alapértelmezett | DIN 931 |
| Menetfelület | részleges |
| Metrikus átmérő | M10 |
| Lenyomat típusa | hatszögletű (hex) |
| Menetátmérő | 10 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hossz
240 mm
Anyag/befejezés
Osztály
Alapértelmezett
Metrikus átmérő
M10