Fémcsavarok metrikus menettel Rubix-HU 009122000100070
Fémcsavarok metrikus menettel Rubix-HU
Lásd a műszaki információkatReferencia
Rubix-HU:009122000100070
Rubix:10345007

Műszaki összefoglalás
| Hossz | 70 mm |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Acél |
| Alapértelmezett | DIN 912 |
Termék leírás : DIN 912 Bkny. csavar 129 nat. M 10 x 70
Technikai információk
Jellemzők
| Hossz | 70 mm |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Acél |
| Alapértelmezett | DIN 912 |
| Metrikus átmérő | M10 |
| Lenyomat típusa | üreges hatszög |
| Végső | acél |
| Osztály | 12.9 |
| Menetátmérő | 10 mm |
| Menet típusa | metrikus |
| Átmérő | 10 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hossz
70 mm
Anyag/befejezés
Alapértelmezett
Metrikus átmérő
M10