Fémcsavarok metrikus menettel Rubix-HU 009349400240000
Fémcsavarok metrikus menettel Rubix-HU
Lásd a műszaki információkatReferencia
Rubix-HU:009349400240000
Rubix:10340348

Műszaki összefoglalás
| Hossz | 19 mm |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Rozsdamentes Acél A4 |
| Alapértelmezett | DIN 934 |
Termék leírás : DIN 934 Hatlapú anya A4 M 24
Technikai információk
Jellemzők
| Hossz | 19 mm |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Rozsdamentes Acél A4 |
| Alapértelmezett | DIN 934 |
| Metrikus átmérő | M24 |
| Végső | inox |
| Osztály | A4-70 |
| Menetátmérő | 24 mm |
| Menet típusa | metrikus |
| Átmérő | 24 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hossz
19 mm
Anyag/befejezés
Alapértelmezett
Metrikus átmérő
M24