Fémcsavarok metrikus menettel Rubix-HU 106428100080030
Fémcsavarok metrikus menettel Rubix-HU
Lásd a műszaki információkatReferencia
Rubix-HU:106428100080030
Rubix:10389185

Műszaki összefoglalás
| Hossz | 30 mm |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Acél Horganyzott |
| Alapértelmezett | DIN 7991 |
Termék leírás : ISO 10642 Sf. bkny. csavar 88 horg. M 8 x 30
Technikai információk
Jellemzők
| Hossz | 30 mm |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Acél Horganyzott |
| Alapértelmezett | DIN 7991 |
| Metrikus átmérő | M8 |
| Lenyomat típusa | hatszögletű (hex) |
| Végső | galvanizált fém |
| Osztály | 8.8 |
| Menetátmérő | 8 mm |
| Menet típusa | metrikus |
| Átmérő | 8 mm |
| Menetfelület | részleges |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hossz
30 mm
Anyag/befejezés
Alapértelmezett
Metrikus átmérő
M8