Fémcsavarok metrikus menettel Rubix-HU DIN 933 8.8 M 30 x 65 Zn S
Fémcsavarok metrikus menettel Rubix-HU
Lásd a műszaki információkatReferencia
Rubix-HU:DIN 933 8.8 M 30 x 65 Zn S
Rubix:10336230


Műszaki összefoglalás
| Hossz | 65 mm |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Acél |
| Alapértelmezett | DIN 933 |
Termék leírás : DIN 933 Hlf. tm. csavar 88 horg. M 30 x 65
Technikai információk
Jellemzők
| Hossz | 65 mm |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Acél |
| Alapértelmezett | DIN 933 |
| Metrikus átmérő | M30 |
| Lenyomat típusa | hatszögletű (hex) |
| Végső | galvanizált fém |
| Osztály | 8.8 |
| Menetátmérő | 30 mm |
| Menet típusa | metrikus |
| Átmérő | 30 mm |
| Menetfelület | teljes |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hossz
65 mm
Anyag/befejezés
Alapértelmezett
Metrikus átmérő
M30