Referencia
Rubix-HU:009142000080050
Rubix:10341568
Termék leírás : DIN 914 Bkny. hernyócsavar kúpos véggel 45H M 8 x 50
Technikai információk
Jellemzők
| Menetátmérő | 8 mm |
|---|---|
| Hossz | 50 mm |
| Alapértelmezett | DIN 914 |
| Lenyomat típusa | üreges hatszög |
| Menetfelület | teljes |
| Osztály | 45h |
| Menet típusa | metrikus |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
