Fémcsavarok metrikus menettel Rubix-HU 009339200160090
Fémcsavarok metrikus menettel Rubix-HU
Lásd a műszaki információkatReferencia
Rubix-HU:009339200160090
Rubix:10346294

Műszaki összefoglalás
| Hossz | 90 mm |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Rozsdamentes Acél A2 |
| Alapértelmezett | DIN 933 |
Termék leírás : DIN 933 Hlf. tm. csavar A2 M 16 x 90
Technikai információk
Jellemzők
| Hossz | 90 mm |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Rozsdamentes Acél A2 |
| Alapértelmezett | DIN 933 |
| Metrikus átmérő | M16 |
| Lenyomat típusa | hatszögletű (hex) |
| Végső | inox |
| Osztály | A2-70 |
| Menetátmérő | 16 mm |
| Menet típusa | metrikus |
| Átmérő | 16 mm |
| Menetfelület | teljes |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hossz
90 mm
Anyag/befejezés
Alapértelmezett
DIN 933
Metrikus átmérő
M16