Fémcsavarok metrikus menettel Rubix-HU 009331000200040
Fémcsavarok metrikus menettel Rubix-HU
Lásd a műszaki információkatReferencia
Rubix-HU:009331000200040
Rubix:10340538

Műszaki összefoglalás
| Hossz | 40 mm |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Sima Acél |
| Alapértelmezett | DIN 933 |
Termék leírás : DIN 933 Hlf. tm. csavar 109 nat. M 20 x 40
Technikai információk
Jellemzők
| Hossz | 40 mm |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Sima Acél |
| Alapértelmezett | DIN 933 |
| Metrikus átmérő | M20 |
| Lenyomat típusa | hatszögletű (hex) |
| Végső | acél |
| Osztály | 10.9 |
| Menetátmérő | 20 mm |
| Menet típusa | metrikus |
| Átmérő | 20 mm |
| Menetfelület | teljes |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hossz
40 mm
Anyag/befejezés
Alapértelmezett
DIN 933
Metrikus átmérő
M20