Hatlapfejű csavar Rubix-HU DIN 931 8.8 M 27 x 140 Zn S
Hatlapfejű csavar Rubix-HU
Lásd a műszaki információkatReferencia
Rubix-HU:DIN 931 8.8 M 27 x 140 Zn S
Rubix:10337212


Műszaki összefoglalás
| Hossz | 140 mm |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Acél |
| Alapértelmezett | DIN 931 |
Termék leírás : DIN 931 Hlf. rm. csavar 88 horg. M 27 x 140
Technikai információk
Jellemzők
| Hossz | 140 mm |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Acél |
| Alapértelmezett | DIN 931 |
| Lenyomat típusa | üreges hatszög |
| Menetfelület | részleges |
| Metrikus átmérő | M27 |
| Osztály | 8.8 |
| Menetátmérő | 27 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hossz
140 mm
Alapértelmezett
Menetfelület
Metrikus átmérő
M27