Referencia
Rubix-HU:009122000060050
Rubix:10345606

Műszaki összefoglalás
| Hossz | 50 mm |
|---|---|
| Alapértelmezett | DIN 912 |
| Lenyomat típusa | üreges hatszög |
Termék leírás : DIN 912 Bkny. csavar 129 nat. M 6 x 50
Technikai információk
Jellemzők
| Hossz | 50 mm |
|---|---|
| Alapértelmezett | DIN 912 |
| Lenyomat típusa | üreges hatszög |
| Metrikus átmérő | M6 |
| Osztály | 12.9 |
| Menetátmérő | 6 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hossz
50 mm
Anyag/befejezés
Lenyomat típusa
Menetfelület
Metrikus átmérő
M6